Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetaster XAC-A, 2 Drucktaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängetaster XAC-A, 2 Drucktaster
Hängetaster XAC-A, 2 Drucktaster
Hängetaster XAC-A, 2 Drucktaster
Artikel-Nr.:
     C7775-XACA291
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XACA291
EAN/GTIN:
     3389110367201
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hängesteuerung
Hängetaster
drucktaster 2s+1ö
Hängetaster mit 2 Drucktastern für Steuerkreise. Diese Gelbe Kontrollstation ist doppelt isoliert und das Gehäusematerial aus Polypropylen. Es gehört zur Baureihe der Hängetaster Harmony XAC für 22-mm-Kunststoff-Signaleinheiten mit Durchmesser.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V:
1,2 A
Anzahl der Geschwindigkeiten:
2
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Art der ausführbaren Bewegungen:
heben
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
80 mm
Höhe:
314 mm
Tiefe:
70 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
13
Weitere Suchbegriffe: hängetaster telemecanique, hängetaster, Kranflasche, Kranhängetaster, Steuerbirne, Leergehäuse, Gehäuse
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,25*
€ 110,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.