Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetaster XAC-A, 2 Drucktaster 1 Not-Halt/Not-Aus-Taster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängetaster XAC-A, 2 Drucktaster 1 Not-Halt/Not-Aus-Taster
Hängetaster XAC-A, 2 Drucktaster 1 Not-Halt/Not-Aus-Taster
Hängetaster XAC-A, 2 Drucktaster 1 Not-Halt/Not-Aus-Taster
Artikel-Nr.:
     C7775-XACA2013
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XACA2013
EAN/GTIN:
     3389110558777
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hängesteuerung
Hängetaster
Not Aus Taster
Hängetaster Harmony XACA. 2 Drucktaster, 1 x 30mm Not-Halt/Not-Aus überlistungssicher. Komplettgerät, schutzisoliert, für Steuerstromkreise, zum Schalten von Motoren mit 1 Geschwindigkeit. 2 Befehlsstellen, 2 Drehrichtungen, gegeneinander mechanisch verriegelt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V:
1,2 A
Anzahl der Geschwindigkeiten:
1
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Art der ausführbaren Bewegungen:
heben
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
52 mm
Höhe:
295 mm
Tiefe:
101 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
13
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.