| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-SSL1D101JD Herst.-Nr.: SSL1D101JD EAN/GTIN: 3606480579677 |
| |
|
| | |
| Zelio Relay. Steckbares Halbleiterrelais als Komponente für die Montage in einem separaten Stecksockel in schmaler Bauform von 6,2 mm. Ansteuerung erfolgt im Spannungsbereich 3-12 VDC. Ausgangsseitig können Spannung 1-48 VDC bis zu 0,1 A einpolig geschaltet werden. Das Schaltverhalten ist gleichspannungsschaltend, wird durch Transistoren durchgeführt und entspricht einem Schliesserkontakt. Ein passender Sockel wäre SSLZRA1 oder SSLZVA1. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 3 V | 12 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Betriebsspannung: | 1 V | 48 V | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1: | 0 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3: | 0 A | Anzahl der Phasen: | 1 | Geeignet für Reiheneinbau: | ja | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51: | 0 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a: | 0 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b: | 0 A | Nullpunktschaltend: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Transistor, MOSFET-Relais, Relaissockel, schneider electric relaissockel, relaissockel, SSR, Optokoppler, Solid State Relay, Solid State Relais, elektronisches Lastrelais, einphasig, 1 phasig, Leistungselektronik, gleichspannungsschaltend |
| | |
| |