Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniaturrelais 2W 10A 24VDC LED Prüftaste Sockel komb. Bügel Schild montiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Miniaturrelais 2W 10A 24VDC LED Prüftaste Sockel komb. Bügel Schild montiert
Miniaturrelais 2W 10A 24VDC LED Prüftaste Sockel komb. Bügel Schild montiert
Miniaturrelais 2W 10A 24VDC LED Prüftaste Sockel komb. Bügel Schild montiert
Artikel-Nr.:
     3517A-72768574
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RXM2AB2BDPVM
EAN/GTIN:
     3606489563158
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Zelio Relay. Vormontiertes und direkt einsetzbares Miniaturrelais RXM bestehend aus Relais, Sockel, Haltebügel und Beschriftungsschild. Anzahl Kontakte- 2, Ausführung- Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit- je 12 A. Spulen-Steuerspannung- 24 VDC. Mechanische Stellungsanzeige- ja, LED-Anzeige- ja. Prüftaste zum Testen der Kontakte- ja, Prüfhebel zur dauerhaften Umschaltung für Testzwecke- ja, Bedienung- werkzeuglos. Stecksockel mit Schraubklemmen in kombinierter Anordnung zur Montage auf Hutschiene oder aufschraubbar auf Montageplatte. Kunststoffhaltebügel zur Fixierung und einfachen Entnahme des Relais. Beschriftungsschild zur Kennzeichnung. Alle Komponenten sind einsatzfertig montiert und das vormontierte Relais kann sofort eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V | 24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,69334*
€ 10,09334*
20 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,77*
€ 10,18*
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,88334*
€ 10,31334*
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,08*
€ 10,51*
20 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,18*
€ 10,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 10,09334*
€ 12,01107
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69334*
€ 10,34507
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 302,8002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.