Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interface-Relais 2W 8A 120VAC Sockel Bügel Varistor Schild montiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Interface-Relais 2W 8A 120VAC Sockel Bügel Varistor Schild montiert
Interface-Relais 2W 8A 120VAC Sockel Bügel Varistor Schild montiert
Interface-Relais 2W 8A 120VAC Sockel Bügel Varistor Schild montiert
Artikel-Nr.:
     4147-M0705473
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RSB2A080F7PV
EAN/GTIN:
     3606489562779
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Zelio Relay. Vormontiertes und direkt einsetzbares Interface-Relais RSB bestehend aus Relais, Sockel, Schutzmodul mit LED-Anzeige, Haltebügel und Beschriftungsschild. Anzahl Kontakte- 2, Ausführung- Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit- je 8 A. Spulen-Steuerspannung- 120 VAC. Stecksockel mit Schraubklemmen in getrennter Anordnung zur Montage auf Hutschiene oder aufschraubbar auf Montageplatte. Schutzmodul- Varistor. Kunststoffhaltebügel zur Fixierung und einfachen Entnahme des Relais. Beschriftungsschild zur Kennzeichnung. Alle Komponenten sind einsatzfertig montiert und das vormontierte Relais kann sofort eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V | 120 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V | 120 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, Relaissockel, Varistor, Zelio Relay Schaltrelais, Überwachungsrelais, schneider electric relaissockel, zelio relay schaltrelais, relaissockel 120vac, Steckbare Industrierelais, Relay, Steckrelais, Relais, Miniaturrelais, Relaismodule, monostabiles Relais
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,83*
€ 14,99*
21 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,96*
€ 15,08*
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,83*
€ 15,72*
20 Tage
unbekannt
30
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,20*
€ 16,43*
18 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,63*
€ 16,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 449,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.