Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interface-Relais 1W 12A 12VDC Sockel Bügel Diode Schild montiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Interface-Relais 1W 12A 12VDC Sockel Bügel Diode Schild montiert
Interface-Relais 1W 12A 12VDC Sockel Bügel Diode Schild montiert
Interface-Relais 1W 12A 12VDC Sockel Bügel Diode Schild montiert
Artikel-Nr.:
     615-R523372
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RSB1A120JDPV
EAN/GTIN:
     3606489562670
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Zelio Relay. Vormontiertes und direkt einsetzbares Interface-Relais RSB bestehend aus Relais, Sockel, Schutzmodul mit LED-Anzeige, Haltebügel und Beschriftungsschild. Anzahl Kontakte- 1, Ausführung- Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit- 12 A. Spulen-Steuerspannung- 12 VAC. Stecksockel mit Schraubklemmen in getrennter Anordnung zur Montage auf Hutschiene oder aufschraubbar auf Montageplatte. Schutzmodul- Diode. Kunststoffhaltebügel zur Fixierung und einfachen Entnahme des Relais. Beschriftungsschild zur Kennzeichnung. Alle Komponenten sind einsatzfertig montiert und das vormontierte Relais kann sofort eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V | 12 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, Relaissockel, Zelio Relay Schaltrelais, Überwachungsrelais, relaissockel 12v, zelio relay schaltrelais, schneider electric relaissockel, Steckbare Industrierelais, Relay, Steckrelais, Relais, Miniaturrelais, Relaismodule, monostabiles Relais
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,75*
€ 9,81*
21 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,50*
€ 9,90*
20 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,73*
€ 10,15*
19 Tage
unbekannt
30
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,41*
€ 10,88*
18 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,67*
€ 11,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 9,81*
€ 11,67
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,61*
€ 11,44
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,31*
€ 11,08
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 9,01*
€ 10,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,75*
€ 9,22
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,25834* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 245,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.