Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachung auf Überstrom, 4-1,000 mA, 24-240VAC/DC, 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überwachung auf Überstrom, 4-1,000 mA, 24-240VAC/DC, 2 W
Überwachung auf Überstrom, 4-1,000 mA, 24-240VAC/DC, 2 W
Überwachung auf Überstrom, 4-1,000 mA, 24-240VAC/DC, 2 W
Artikel-Nr.:
     C7775-RM22JA21MR
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RM22JA21MR
EAN/GTIN:
     3606480792281
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Zelio Control. Dieses Stromüberwachungsrelais überwacht einen Leiter auf Überschreitung des eingestellten Grenzwertes (4-1000 mA). Zur Meldung sind zwei Relaiswechsler vorhanden, die bis 8 A belastbar sind. Der Grenzwert und die Schalthysterese sind einstellbar. Die Einstellungen erfolgen über Bedienelemente in der Front, die unter einer Klarsichtabdeckung gegen Veränderungen geschützt werden können. Mit einem beleuchteten Skalenpfeil läßt sich die Einstellung der Potentiometer sehr deutlich auch aus der Entfernung erkennen. Der frontseitige Diagnoseschalter ermöglicht das Ausschalten der Ausgangsrelais zum Test der Gesamtanwendung. Mit dem Schließen der Klarsichtabdeckung wird der Diagnoseschalter automatisch zurückgesetzt. Das Weitspannungsnetzteil (24-240 VAC/DC) ermöglicht einen universellen Einsatz. Drei LEDs zeigt den Status an. Die Baubreite beträgt 22,5 mm und die Montage erfolgt auf der Hutschiene. Der Leitungsanschluss erfolgt über Schraubklemmen.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
1-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
3-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
ja
3-Phasen-Überstrom möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
ja
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
ja
Funktion Gleichstrom-Fenster:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V | 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Strommessbereich:
0.004 A | 1 A
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
22 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
73 mm
Weitere Suchbegriffe: Industrierelais, Zelio Control Stromwächter, Überwachungsrelais, überwachungsrelais telemecanique, industrierelais, Messrelais, Mess- und Überwachungsrelais, Stromwächter, Stromüberwachung, Überstromwächter, Überstromüberwachung, Stromgrenzschalter, Überwachungsgerät, Steuerrelais, Testfunktion
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.