Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Schrank ohne Montageplatte, fertig montiert, 2000x300x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-Schrank ohne Montageplatte, fertig montiert, 2000x300x600mm
Spacial SF-Schrank ohne Montageplatte, fertig montiert, 2000x300x600mm
Spacial SF-Schrank ohne Montageplatte, fertig montiert, 2000x300x600mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSF20360
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSF20360
EAN/GTIN:
     3606485118222
Suchbegriffe:
Anreihgehäuse
Anreihschrank
Chassisplatte
Montageplatte
Spacial SF-Schrank ohne Montageplatte, fertig montiert, 2000x300x600mm
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Anreihbar:
ja
Anzahl der Türen:
1
Geeignet für metrische Montage:
ja
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Bodenaufstellung möglich:
ja
Wandbefestigung möglich:
ja
Wandeinbau:
nein
Mastbefestigung:
nein
Schrägdach:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Weitere Suchbegriffe: Standschrank, Standverteiler, Universalgehäuse, schneider electric anreihschrank, chassisplatte, Anreihsystem, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Eckschrank, Elektronikschrank, Gehäuse für Bussysteme, Gehäuse/Schaltschrank (leer), Großschrank, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Putzgehäuse, Schaltschrank, Schaltschrank (leer), Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem, Wandgehäuse, Wandschrank
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 487,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,05*
€ 679,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,73*
€ 675,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,07*
€ 645,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,38*
€ 625,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,98*
€ 580,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.