Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Schrank mit Montageplatte, fertig montiert, 1200x800x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-Schrank mit Montageplatte, fertig montiert, 1200x800x600mm
Spacial SF-Schrank mit Montageplatte, fertig montiert, 1200x800x600mm
Spacial SF-Schrank mit Montageplatte, fertig montiert, 1200x800x600mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSF12860P
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSF12860P
EAN/GTIN:
     3606485117416
Suchbegriffe:
Anreihgehäuse
Anreihschrank
Chassisplatte
Standschrank
Wand-/Anreihschrank Spacial SF mit Montageplatte. 1200 x 800 x 600mm. Einzigartiges Rahmenprofil basiert auf dem Einsatz eines hochfesten, ausgewählten Profils mit 18 aufeinanderfolgenden Abkantungen, wodurch eine sehr hohe Stabilität bis zu 1.000 gewährleistet wird. Aufbau: Rahmen oben und unten und 4 Senkrechtträger aus verzinktem Stahl mit 1,5 mm Dicke. Tür: Stahlblech mit 1,8 mm Dicke. Beschichtung: Epoxy-Polyester, strukturierte Oberfläche, Farbton RAL 7035 (grau).
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Höhe:
1200 mm
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
ja
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
Anzahl der Schlösser:
1
Anreihbar:
ja
Anzahl der Türen:
1
Geeignet für metrische Montage:
ja
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Bodenaufstellung möglich:
ja
Wandbefestigung möglich:
ja
Wandeinbau:
nein
Mastbefestigung:
nein
Schrägdach:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Weitere Suchbegriffe: Standverteiler, Universalgehäuse, schneider electric anreihschrank, chassisplatte, universalgehäuse hellgrau, Anreihsystem, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Eckschrank, Elektronikschrank, Gehäuse für Bussysteme, Gehäuse/Schaltschrank (leer), Großschrank, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Putzgehäuse, Schaltschrank, Schaltschrank (leer), Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem, Wandgehäuse, Wandschrank
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 928,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.048,69*
€ 1.247,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.037,54*
€ 1.234,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 997,76*
€ 1.187,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 968,79*
€ 1.152,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 928,57*
€ 1.105,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.