Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Schrank ohne Montageplatte, fertig montiert, 1200x600x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-Schrank ohne Montageplatte, fertig montiert, 1200x600x600mm
Spacial SF-Schrank ohne Montageplatte, fertig montiert, 1200x600x600mm
Spacial SF-Schrank ohne Montageplatte, fertig montiert, 1200x600x600mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSF12660
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSF12660
EAN/GTIN:
     3606485117942
Suchbegriffe:
Anreihgehäuse
Anreihschrank
Chassisplatte
Standschrank
Spacial SF Anreihschrank Stahlgehäuse mit Volltür an der Vorderseite. 1200 x 600 x 600 x 600 mm. Montiert. Verschraubte Rückwand. Ohne Montageplatte. 4-Punkt-Verschlusssystem mit Griff und 5 mm Doppelbartschliessung. Verzinkter Stahl für Rahmen und Stützen. Schutzart IP 55, IK10, Farbe RAL 7035. Inklusive 4 Halterungen für die Montageplatte.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
1200 mm
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Anreihbar:
ja
Anzahl der Türen:
1
Geeignet für metrische Montage:
ja
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Bodenaufstellung möglich:
ja
Wandbefestigung möglich:
ja
Wandeinbau:
nein
Mastbefestigung:
nein
Schrägdach:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Weitere Suchbegriffe: Standverteiler, schneider electric anreihschrank, chassisplatte, standschrank ip 55, Anreihsystem, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Eckschrank, Elektronikschrank, Gehäuse für Bussysteme, Gehäuse/Schaltschrank (leer), Großschrank, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Putzgehäuse, Schaltschrank, Schaltschrank (leer), Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem, Wandgehäuse, Wandschrank
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 747,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 875,69*
€ 1.042,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 867,66*
€ 1.032,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,42*
€ 990,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,40*
€ 923,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 747,93*
€ 890,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.