Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierende Bakelit-Montageplatte für PLA-Gehäuse H1500xB750mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierende Bakelit-Montageplatte für PLA-Gehäuse H1500xB750mm
Isolierende Bakelit-Montageplatte für PLA-Gehäuse H1500xB750mm
Isolierende Bakelit-Montageplatte für PLA-Gehäuse H1500xB750mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYPMB157
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPMB157
EAN/GTIN:
     3606480194245
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Isolierende Bakelit-Montageplatte für PLA-Gehäuse H1500xB750mm
Weitere Informationen:
Höhe:
1500 mm
Breite:
750 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
unbehandelt
Lochung:
nein
Weitere Suchbegriffe: schneider electric montageplatte, chassisplatte, Aluminium-Montageplatte, Isolierstoff-Montageplatte, Kunststoff-Montageplatte, Montageplatte für Verteilergehäuse, Montageplatten-Baugruppe, Stahlblech-Montageplatte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,70*
€ 272,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,69*
€ 270,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,40*
€ 261,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,37*
€ 250,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,46*
€ 226,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.