Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Motorstarter
>
Artikel
Grundgerät, TeSys U, 32A, 24 V DC mit Schraubklemmen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-LU2B32BL
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
LU2B32BL
EAN/GTIN:
3389110362978
Suchbegriffe:
Kompaktabzweiger
Motorstarter
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Grundgeräte TeSys U. Grundgerät, TeSys U, 32A, mit Schraubklemmen. Bemessungsleistung 0,1-15 kW, Drehrichtungen 2, MTZ 13, Steuerspannung 24 V DC. Universelle Grundgeräte mit vorverdrahteter Schalt- und Schutzkombination, serienmäßig bis 12 / 32 A und mit 2 Hilfskontakten (1 S + 1 Ö). Baubreite bis 15 kW nur 45 mm (Direkt- und Wendestarter), vollständige Koordination nach IEC 947-6-2 (verschweißfrei). TeSys U ist ein kompletter Motorabgang, der die Funktionen von Motorschutzschalter und Schütz beinhaltet. Mit lediglich zwei Grundgeräten deckt man den Leistungsbereich von 0,1-15 kW ab. Der Clou Die Steuerspannung und der Strombereich müssen erst in letzter Sekunde durch eine steckbare Steuereinheit bestimmt werden.
Weitere Informationen:
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:
4000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:
50000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:
50000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:
10000 A
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:
15 kW
Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig:
15 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
32 A
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
70 °C
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Mit Sicherung:
nein
Art des Motorstarters:
Wendestarter
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
7.5 kW
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Tragschienenmontage möglich:
ja
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Breite:
45 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V | 24.0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
32 A
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 2
Tiefe:
126 mm
Externer Reset möglich:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Höhe:
224 mm
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Mit Trafo:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für Modbus:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Schütze & Schutzrelais
>
Schutzrelais
>
TeSys U
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheitsrelais
,
Sicherheitsschaltgerät
,
schutztürwächter
,
Überlastschutz
,
Servicecenter
,
Schütz
,
Motorüberwachung
,
Motorschutzschalter
,
Motorschütz
,
Motorschutz
,
Motormanagement
,
Motorcenter
,
Motorabgang
,
Kurzschlussschutz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 163,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,14*
€ 194,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,81*
€ 193,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,28*
€ 188,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,67*
€ 185,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,85*
€ 175,94
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hilfsschaltermodul LUF, 1S+1Ö
Schneider Electric
LUFN11
€ 10,21*
Zubehör
Hilfsschaltermodul LUF, 2S
Schneider Electric
LUFN20
€ 10,39*
Zubehör
Hilfsschaltermodul LUF, 2Ö
Schneider Electric
LUFN02
€ 10,92*
Zubehör
Limiter/Trennerblock LUA
Schneider Electric
LUALB1
€ 71,45*
Zubehör
Schildträger, steckbar, HxB=18x8mm
Schneider Electric
LAD90
€ 0,28274*
Zubehör
Steuerungsmodul für die Trennung der Stromzufuhr
Schneider Electric
LUA8E20
€ 33,56*
Zubehör
Strombegrenzer, 3p, 63A, für Motoschutzschalter GV2, unabhängig
Schneider Electric
LA9LB920
€ 92,81*
Zubehör
TeSys GV2 TeSys GV3 TeSys U, Drehantrieb, IP 54, rot
Schneider Electric
GVAPR54
€ 22,97*
Zubehör
TeSys GV2 TeSys GV3 TeSys U, Drehantrieb, IP 54, schwarz
Schneider Electric
GVAPB54
€ 23,26*
Zubehör
TeSys GV2 TeSys GV3 TeSys U, Drehantrieb, IP 65, rot
Schneider Electric
GVAPR65
€ 26,47*
Zubehör
TeSys GV2 TeSys GV3 TeSys U, Montagewerkzeug für Drehantrieb
Schneider Electric
GVAPL01
€ 32,53*
Zubehör
TeSys GV2 TeSys GV3 TeSys U, Welle, 315mm
Schneider Electric
GVAPA1
€ 9,13*
Zubehör
TeSys GV3 TeSys U, Welle, 300mm
Schneider Electric
GVAPK12
€ 11,05*
Zubehör
TeSys U, Griffset, IP54, rot
Schneider Electric
LU9APN22
€ 61,79*
Zubehör
TeSys U, Griffset, IP54, schwarz
Schneider Electric
LU9APN21
€ 61,41*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.