Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Schalter
>
Nockenschalter
>
Artikel
TeSys GV2 TeSys GV3 TeSys U, Drehantrieb, IP 54, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-GVAPB54
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
GVAPB54
EAN/GTIN:
3606480160899
Suchbegriffe:
Nockenschalter
nockenschalter
Motorschutzschalter mit thermischer und magnetischer Auslösung Diese Geräte sind einfach zu bedienen und einzurichten, mit kompakten und ergonomischen Produkten für Anforderungen im Bereich von Startermotoren und Stop -Motoren.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
nein
Mit Schlüsselschloss:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Hängeschlossverriegelung:
ja
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Schütze & Schutzrelais
>
Schutzrelais
>
TeSys U
Weitere Suchbegriffe:
Überlastschutz
,
Schutzschalter
,
Motorschutzschalter
,
Motorschutz
,
Motorabgang
,
Leistungsschalter
,
Kurzschlussschutz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TeSys GV2 TeSys GV3 TeSys U, universelle Nachrüstung
Schneider Electric
GVAPP1
€ 5,06*
Zubehör
TeSys GV2 TeSys GV3 TeSys U, Welle, 315mm
Schneider Electric
GVAPA1
€ 9,13*
Zubehör
TeSys GV2, Welle, 250mm
Schneider Electric
GVAPK11
€ 6,34*
Zubehör
TeSys GV3 TeSys U, Welle, 300mm
Schneider Electric
GVAPK12
€ 11,05*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.