Optimum Panels mit Tasten und Touchscreen. 5,7 Zoll und 10,4 Zoll. Optimum HMI mit Touchpanel und Tastenbedienung. Dateneingabe Touchscreen, 44 Tasten,Industrieller Trackpoint, Displaytyp 320 x 240 Pixel,65K Farben, Ethernet_RJ45 1, Schnittstellen 2 USB, Speicher 128MB, Steckplatz SD JA. Attraktives Panel für alle Einsatzgebiete wo Schmutz oder schwere Handschuhe eine Bedienung über den Touchscreen erschweren würde. Bis 50 Tasten inklusive frei definierbaren Tasten, Service sowie einem industriellen Trackpoint. Erweiterung des Speicherplatzes mit 4 GB-SD-Karte möglich HMI ZSD4G. Einbau und Projekt kompatibel zum Vorgänger XBTGK.
 |  |
Anzahl der Bildpunkte, horizontal: | 1024 |
Anzahl der Farben des Displays: | 65536 |
Mit Farbdisplay: | ja |
Funkstandard GPRS: | nein |
Funkstandard GSM: | nein |
Funkstandard UMTS: | nein |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | ja |
Touch-Technologie: | Resistiv-Touch |
Schutzart (NEMA), frontseitig: | 4X |
Funkstandard WLAN 802.11: | nein |
Funkstandard Bluetooth: | nein |
IO-Link Master: | nein |
Ausführung des Displays: | TFT |
Wand-/Direktmontage möglich: | ja |
Einbautiefe: | 70 mm |
Tragschienenmontage möglich: | nein |
Anzahl der Systemtasten: | 8 |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC/DC |
Anzahl der Tasten mit LED: | 24 |
Höhe der Front: | 265 mm |
Breite der Front: | 220 mm |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | ja |
Leistungsaufnahme: | 7.7 W |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Unterstützt Protokoll für LON: | nein |
Schutzart (IP), frontseitig: | IP65/IP67 |
Mit SW-Schnittstellen: | ja |
Bildschirmdiagonale: | 5.7 Zoll |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube): | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube): | nein |
Betriebstemperatur: | 0 °C | 55.0 °C |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff): | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen): | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen): | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube): | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan): | nein |
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher: | 128000 kByte |
Mit Meldungsanzeige: | ja |
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich: | ja |
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung): | ja |
Mit Rezepturen: | ja |
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich: | ja |
Mit Druckausgabe: | ja |
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar: | ja |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1: | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III: | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2: | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I: | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II: | nein |
Anzahl der Bildpunkte, vertikal: | 1024 |
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar: | 14 |
Mit Alpha Tastatur: | ja |
Mit nummerischer Tastatur: | nein |
Unterstützt Protokoll für KNX: | nein |
Versorgungsspannung DC: | 24 V | 24.0 V |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | nein |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | ja |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | nein |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | ja |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für ASI: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für CAN: | nein |
Unterstützt Protokoll für EtherCAT: | nein |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | nein |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | nein |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 2 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | nein |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 1 |