Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mureva BOX, Abzweigdose, 7 Tüllen Ø25, 105x105x55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mureva BOX, Abzweigdose, 7 Tüllen Ø25, 105x105x55mm
Mureva BOX, Abzweigdose, 7 Tüllen Ø25, 105x105x55mm
Mureva BOX, Abzweigdose, 7 Tüllen Ø25, 105x105x55mm
Artikel-Nr.:
     262-D739D52
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ENN05005
EAN/GTIN:
     3295150050051
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Mureva Abzweigdosen. Mureva BOX, Abzweigdose, 7 Tüllen DM 25, 105x105x55 mm. VPE 5. Deckelbefestigung 1/4-Umdrehung.
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
25 mm²
Bestückung:
ohne
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
25 mm
Einführung von hinten:
nein
Länge:
125 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
61 mm
Anreihbar:
nein
Anzahl der Einführungen:
7
Art der Gehäusedurchführung:
Dichtmembran
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Vergießbar:
nein
Vergussmasse mitgeliefert:
ja
Einsatztemperatur:
-25 °C | 40 °C
Montage im Erdreich:
nein
Montage unter Wasser:
nein
Transparenter Deckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, schneider electric installationsdose, gerätedose unterputz, abox ip55, Abzweigdose für Illuminationsleitung, Abzweigkasten mit Funktionserhalt, Ausgleichkasten, Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke, Erdungsmaterial, Ex-Abzweigdose, Ex-Abzweigkasten, Ex-Kabelabzweigkasten, Ex-Klemmkasten, Explosionsgeschützte Abzweigdose, Explosionsgeschützter Abzweigkasten, Explosionsgeschützter Klemmkasten, Feuchtraum-Abzweigkasten, Kabelabzweig-/Verbindungskasten bestückt, Kabelabzweig-/Verbindungskasten le...
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,73*
€ 3,78*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,78*
€ 3,85*
24 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,69*
€ 3,90*
7 Tage
73
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,76*
€ 4,00*
25 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,05*
€ 4,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.