Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebemutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schiebemutter
Schiebemutter
Schiebemutter
Artikel-Nr.:
     3517A-85282246
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     AF1EA5
EAN/GTIN:
     3389110570069
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Clip-Mutter
Spacial SM, 100 Stk. Clipsmuttern. ISO-Gewinde M5. Montagezubehör. Gerätekurzname AM3EC AM3MU. Aufsteckbare Mutter. Zubehör im Lieferumfang des Gehäuses enthalten Kanalhalterung, vorgeschlitzte Montageplatten (Telequick).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
5
Geeignet für Materialstärke:
0 mm
Mit Erdungsanschluss:
nein
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,8678*
€ 1,1078*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9032*
€ 1,1432*
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,24*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,00*
€ 1,25*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,01*
€ 1,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1078*
€ 1,31828
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0378*
€ 1,23498
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8678*
€ 1,03268
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 110,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.