Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Zeitrelais
>
Multifunktionsrelais
>
Artikel
Multifunktionsrelais iRTMF, 12-240V AC/DC Funkt. iRTA, iRTB, iRTC, iRTH
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-A9E16070
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
A9E16070
EAN/GTIN:
3606480377464
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Multifunktionsrelais Acti 9 iRTMF. Betriebsspannung (Ue) 12-240V AC / 12-240V DC. Die gewünschte Funktion ist auf der Frontseite einstellbar- A, B, C oder H.
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
8 A
1. Zeitbereich Einheit:
Sekunden/Stunden
Funktion:
Multifunktion
Betätigungsart:
analog mit Multifunktion
Steuerspannungsart 1:
AC
Steuerspannung 2:
24 V | 24.0 V
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz | 60.0 Hz
Steuerspannungsart 2:
DC
Frequenz der Steuerspannung 2:
0 Hz | 0.0 Hz
1. Zeitbereich:
0.1 | 100.0
Breite in Teilungseinheiten:
1
Steuerspannung 1:
12 V | 240.0 V
Anzahl der Umschalter:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Einbauhöhe:
81 mm
Versorgungsspannung:
12 V | 240.0 V
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Reiheneinbaugeräte
>
Acti 9 Dämmerungsschalter und Zeitrelais
>
Acti9 iRT, iRBN, iRLI, iRC
Weitere Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
,
Multifunktionszeitrelais
,
Schaltcomputer
,
Schaltuhr Einbau
,
Verteilerschaltuhr
,
Verteilerzeitschaltuhr
,
Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage
,
Zeitrelais
,
Schaltuhr
,
Zeitschalter
,
Zeitschaltuhr
,
Überwachungsrelais
,
industrierelais
,
Zeitverzögert
,
Rückfallverzögert
,
Multifunktionrelais
,
Multifunktion
,
Ansprechverzögert
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 68,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phasenkontrollrelais iRCP, 8A, 1 Wechsler, 400V AC 50/60Hz
Schneider Electric
A9E21180
€ 81,26*
Ähnlich
Umschaltrelais iRLI, 1W+1S, 10A, 230V-240V AC
Schneider Electric
A9E15535
€ 29,04*
Ähnlich
Umschaltrelais iRLI, 1W+1S, 10A, 24V AC
Schneider Electric
A9E15537
€ 28,97*
Ähnlich
Zeitrelais iRTA, Ansprechverzögerung, 24-240VAC, 24VDC
Schneider Electric
A9E16065
€ 60,14*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.