Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank höhenverstellbar 8356A2, B1250xT700xH840-1040mm, 2xSchublade-VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-13-8356A2-127B4H.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     13-8356A2-127B4H.11
EAN/GTIN:
     4040376235671
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Höhenverstellbare Werkbank
ergonomische Werkbank
Werkbank Serie 8000 - Modell 8356|B1250 x T700 x H840-1040 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B1235 x T650 x H800-1000 mm.|4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit integrierter Höhenverstellung/Höheneinstellung mittels Profil-Stahlrohr (40x40x2 mm) mit Lochraster (20 mm) sowie Abschlusselement inkl. Niveauausgleich und Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung eines Rollensatzes.|1 Unterbau-Container, B1145 x T650 x H620 mm, mit folgender Einteilung:|2 x Schublade-Größe-XXL 1xH180, 1xH360 mm.|Schublade-Größe-XXL (innen B1055 x T560 mm, Tragkraft 50 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Kugelgelagerte Teleskop-Vollauszugsschienen (Auszug 100 %) mit SoftClosing-Funktion (Dämpfung und Selbsteinzug), sowie Einzelauszugssicherung.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 1.250 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Schubladen-Auszugsart:
Vollauszug 100 % inklusive SoftClosing-Funktion
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
1250 mm
Plattenbreite:
700 mm
Höhe:
840-1040 mm
Weitere Suchbegriffe: rau kastenwerkbank, kastenwerkbank, werkbank, werbank serie 8000, rau werkbank, werkbank kaufen, werkbank holzplatte, werktisch, werkbank gestellbauweise, werkbank schubladen, höhenverstellbare werkbank
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 949,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.100,74*
€ 1.309,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.097,51*
€ 1.306,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.097,50*
€ 1.306,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.043,20*
€ 1.241,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.043,19*
€ 1.241,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.005,96*
€ 1.197,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.005,95*
€ 1.197,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,78*
€ 1.130,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1250.12
ab € 119,62*
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 21,41*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-125
ab € 85,21*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 133,06*
Zubehör
Rau
09-BB1250
ab € 30,28*
Zubehör
Rau
09-200-72
ab € 77,96*
Zubehör
Rau
09-200-75
ab € 88,58*
Zubehör
Rau
09-200-86
ab € 87,48*
Zubehör
Rau
09-L1250DM.12
ab € 93,84*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-2LF-2B
ab € 104,91*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-4LF
ab € 121,05*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,55*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 60,95*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1250.12
ab € 441,43*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1250.12
ab € 398,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.