Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einteilungsset 75 für Schublade-Größe-XXL, für Fronthöhe 180-360mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-14938-09-200-75
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-200-75
EAN/GTIN:
     4040376979384
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Einteilungsset für Schublade-Größe-XXL|für Fronthöhe 180 - 360 mm|1 x Rasterleisten-Basis-Set (4-teilig) zum Einsetzen in die Schublade, enthält Prägungen zur Aufnahme der Trennwände und Trennbleche.|4 x Trennwand zum Einsetzen in die Tiefe (4x560 mm), enthält Prägungen zur Aufnahme der Trennbleche. 12 x Trennblech zum Einsetzen in die Breite (6x190 mm, 6x285 mm).|Hinweis: Eine Anti-Rutsch-Matte kann zusätzlich verwendet/eingelegt werden.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenlänge:
1055 mm
Plattenbreite:
560 mm
Höhe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, schubkasteneinteilung rau, schubladenschrank einlagen, schubladeneinsatz 36cm, schubladeneinteilungsset, schubladen einteilung, schubladeneinteilungen, schubladeneinsätze, schubladenteiler
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 5,50*
ab € 88,69*
€ 112,49*
16 Tage
35
pro Satz
€ 7,90*
ab € 88,69*
€ 112,49*
1 Tag
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 89,04*
€ 112,98*
14 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 96,04*
€ 121,69*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 96,44*
€ 122,17*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 112,49*
€ 133,86
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 112,09*
€ 133,39
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 105,86*
€ 125,97
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 102,66*
€ 122,17
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 88,69*
€ 105,54
pro Satz
1 Satz enthält 16 Stück (ab € 5,54313* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 21,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.