Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Kommissionierwagen, Drahtgitter verzinkt, Ladefläche 1250 x 610, Höhe 1825 mm, 3 lose Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Kommissionierwagen, Drahtgitter verzinkt, Ladefläche 1250 x 610, Höhe 1825 mm, 3 lose Böden
fetra® Kommissionierwagen, Drahtgitter verzinkt, Ladefläche 1250 x 610, Höhe 1825 mm, 3 lose Böden
fetra® Kommissionierwagen, Drahtgitter verzinkt, Ladefläche 1250 x 610, Höhe 1825 mm, 3 lose Böden
Artikel-Nr.:
     C7573-28332
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     28332
EAN/GTIN:
     4017976283326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
Regalwagen
kommissionierwagen fetra
Baukastensystem. Profilstahl-/StahlrohrKonstruktion, komplett galvanisch glanzverzinkt. Stirnwände aus Stahlrohr mit eingeschweißtem Drahtschweißgitter, Maschenweite 100 x 50 mm, versteift durch 2 Längsstreben. Boden im Grundrahmen mit eingeschweißtem Drahtschweißgitter, Maschenweite 120 x 30 mm. 2 Rohrschiebegriffe an einer Stirnseite vertikal anschraubbar. 4 Leichtlauf-Lenkrollen mit TPE-Bereifung auf Kunststofffelgen, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an 2 Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). 4 Abweiserringe aus TPU (thermoplastisches Polyurethan) an den Lenkrollen. Höhe 1825 mm. Mit drei losen Drahtgitterböden und einem Fahrrahmen. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
300
Ladeflächenlänge (mm):
1250
Ladeflächenbreite (mm):
610
Ladeflächenhöhe (mm):
193
Tragkraft Etage (kg):
80
Gesamtlänge (mm):
1491
Gesamtbreite (mm):
690
Gesamthöhe (mm):
1825
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kommissionierwagen, Etagenwagen, verzinkte Wagen, Wagen mit Trittstufen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 514,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,77*
€ 731,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,39*
€ 703,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 583,72*
€ 694,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,57*
€ 674,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,90*
€ 649,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 540,27*
€ 642,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,76*
€ 612,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
28DB
ab € 32,93*
Zubehör
Fetra
28FT32
ab € 264,83*
Zubehör
Fetra
28DG2
ab € 61,00*
Zubehör
Fetra
28FH
ab € 12,06*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,45*
Zubehör
Fetra
28SQ
ab € 40,37*
Zubehör
Fetra
28KT3
ab € 23,50*
Zubehör
Fetra
28NH
ab € 41,00*
Zubehör
Fetra
28RW32
ab € 55,88*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,12*
Zubehör
Fetra
28ST3
ab € 36,67*
Zubehör
Fetra
28SP2
ab € 53,11*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,75*
Zubehör
Fetra
28TG6B
ab € 16,12*
Zubehör
Fetra
28TG6F
ab € 16,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.