Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Dokumentenbox für Kommissionierwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Dokumentenbox für Kommissionierwagen
fetra® Dokumentenbox für Kommissionierwagen
fetra® Dokumentenbox für Kommissionierwagen
fetra® Dokumentenbox für Kommissionierwagen
Artikel-Nr.:
     C7573-28DB
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     28DB
EAN/GTIN:
     4017976281865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
Dokumentenbox
Sammelbox
Dokumentenbox Stahlblech verzinkt. In Stirnwand einhängbar. Durch zwei einsteckbare Einteiler bis zu drei Fächer möglich. Ausgesparter Eingriffbereich. Sichtfenster zur Beleganzeige. Innenmaße B x H x T: 320 x 170 x 41 mm (Fachtiefen bei Verwendung der Einteiler 13 mm). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamtlänge (mm):
335
Gesamttiefe (mm):
75
Gesamthöhe (mm):
177
Farbe:
verzinkt
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: kommissionierwagen fetra, kommissionierwagen, kommissionierwagen verzinkt, Papierbox, Dokumententasche
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.