Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterregler »Standard«, mit Polycarbonatbehälter, BG 4, G 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-174093
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     678.43 K-HA P
EAN/GTIN:
     4047322658560
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Filterregler »Standard« mit PC-Behälter und Mano., 40 µm, BG 4, G 1, PE max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 bar, HA, pilotgest.Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Kombination mit einem Zentrifugalabscheider.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1
BG:
4
Eingangsdruck max.:
16 bar
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Dichtmaterial:
NBR
Durchfluss:
12000 l/min
Regelbereich min.:
0,5 bar
Regelbereich max.:
10 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
16 bar
Kondensatablass:
halbautomatisch
DN:
25
Gehäuse:
Aluminium, silber lackiert
Filterfeinheit:
40 µm
Behälter:
Polycarbonatbehälter
A:
125,0 mm
C:
129,0 mm
D:
263,0 mm
Serie:
Standard
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 8 bar, P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckab
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: filterregler riegler 05-10bar, filter, regler, filterdruckregler g1", Druckluftfilterregler, Wartungsgeräte, Filterregler mit PC-Behälter, Filterregler mit Manometer, Standard Filterregler, Filterregler Standard, Filterregler in Standard-Ausführung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,54*
€ 223,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,10*
€ 219,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,71*
€ 211,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,58*
€ 201,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,93*
€ 189,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 86
ab € 5,49*
Zubehör
Riegler
650/12
ab € 15,31*
Zubehör
Riegler
650/2-HA
ab € 10,69*
Zubehör
Riegler
SK 03
ab € 13,91*
Zubehör
Riegler
65/0-N
ab € 32,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.