Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenlager CETOP RP107P, ISO 15552, ISO 21287, Ø40,ohne Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-156724
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     453.067
EAN/GTIN:
     4047322629010
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
riegler kompaktzylinder
Gegenlager CETOP RP107P, für ISO 15552 und ISO 21287, Ø40, ohne Schrauben
Weitere Informationen:
für Zylinder:
ISO 15552, ISO 21287
passend für Kolben-Ø:
40 mm
Ausführung:
ohne Schrauben
Material:
Aluminium
Norm:
nach CETOP RP107P
Artikelbezeichnung:
Gegenlager
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, Befestigungsmaterial
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.