Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterregler »FUTURA«, MB, SR, Mano, BG 4, G 3/4, 0,1-1 bar, HA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-151826
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FU 6110-M-1
EAN/GTIN:
     4047322595896
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Filterregler »FUTURA« mit Metallbeh., Sichtrohr u. Mano., 5 µm, BG 4, G 3/4, PE 1,5 - 16 bar, Regelbereich 0,1 - 1 bar, Ablass HAFilterregler in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten.Arretierbarer und abschließbarer Regelknopf.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/4
BG:
4
Eingangsdruck min.:
1,5 bar
Eingangsdruck max.:
16 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Gehäuse:
PA66 GF60
Anschlussgewinde:
Werkstoff Zink-Druckguss
Dichtmaterial:
NBR
Membrane:
NBR
Filterelement:
Cellpor (PE)
Filterfeinheit:
5 µm
Durchfluss:
13000 l/min
Kondensatablass:
halbautomatisch
Eigenluftverbrauch:
Ja
Eigenluftverbrauch max.:
1,5 l/min (abhängig vom Sekundärdruck)
Regelbereich min.:
0,1 bar
Regelbereich max.:
1 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
1,6 bar
Behälter:
Metallbehälter mit Sichtrohr
A:
85,0 mm
B:
326,0 mm
C:
137,0 mm
Serie:
FUTURA
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druc
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: riegler filterregler 3/4", filter, regler, filterdruckregler 3/4", Druckluftfilterregler, Filterelemente, FUTURA-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, FUTURA, Filter, Filterregler Futura, Filterregler mit Metallbehälter, Filterregler mit Sichtrohr, Filterregler mit Manometer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,23*
€ 185,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,33*
€ 181,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,81*
€ 180,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,61*
€ 169,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,84*
€ 166,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,62*
€ 154,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 854
ab € 8,63*
Zubehör
Riegler
MF 34
ab € 28,98*
Zubehör
Riegler
MF 34-A
ab € 51,35*
Zubehör
Riegler
MF 34-NC-A
ab € 58,65*
Zubehör
Riegler
BSF 34-NC-A
ab € 39,82*
Zubehör
Riegler
BSF 34
ab € 8,01*
Zubehör
Riegler
BSF 34-A
ab € 31,07*
Zubehör
Riegler
SS 32
ab € 29,07*
Zubehör
Riegler
KP 300
ab € 2,94*
Zubehör
Riegler
WK 103
ab € 4,11*
Zubehör
Riegler
WK 104-1
ab € 41,36*
Zubehör
Riegler
WK 104-34
ab € 41,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.