Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Guss-Filterregler, 1.4401, BG 3, G 3/4, 0,4 - 4,0 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-137341
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     580FRC3-34-4
EAN/GTIN:
     4047322513241
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Edelstahl-Guss-Filterregler, 1.4401, mit Sekundärentlüftung (rücksteuerbar), inkl. Mano., BG 3, G 3/4, Regelbereich 0,4 - 4,0 barEdelstahlfilterregler mit Sekundärentlüftung (nicht für flüssige Medien) für den Einsatz in der chemischen Industrie, Bergbau, Apparate- und Sondermaschinenbau, Pneumatik, usw.Druckeinstellung mittels Knebelgriff.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/4
BG:
3
Eingangsdruck max.:
30 bar
Gehäuse:
Edelstahl-Guss 1.4401 (AISI 316)
Dichtmaterial:
NBR
Membrane:
NBR/PTFE
Filterfeinheit:
25 µm
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Kondensatablass:
Handablassventil
Durchfluss:
10055 l/min
Regelbereich min.:
0,4 bar
Regelbereich max.:
4 bar
A:
82,0 mm
B:
233,0 mm
C:
121,0 mm
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6 bar und Drucka
Ursprungsland:
IN
Weitere Suchbegriffe: riegler filterregler 3/4", filter, regler, filterdruckregler 3/4", Druckluftfilterregler, Wartungsgeräte, Edelstahl-Wartungsgeräte, Edelstahl-Guss-Filterregler
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,84*
€ 394,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,53*
€ 389,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,25*
€ 372,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,62*
€ 364,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,73*
€ 350,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
580RM-BW
ab € 9,34*
Zubehör
Riegler
580FC-BMA
ab € 42,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.