Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Filterregler 1.4404, rücksteuerbar, G 1/2, 1,0 - 15 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7097-129274
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FRES.G12R.1-15B
EAN/GTIN:
     4047322729734
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Edelstahl-Filterregler, 1.4404, mit Sekundärentl. (rücksteuerbar), inkl. Mano., Handablassventil, G 1/2, Regelbereich 1,0 - 15 barBuntmetallfreie Edelstahlfilterregler mit Sekundärentlüftung (nicht für flüssige Medien) für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie, chemischen Industrie, Bergbau, Apparate- und Sondermaschinenbau sowie in der Medizintechnik.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2
Eingangsdruck max.:
30 bar
Gehäuse:
Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Dichtmaterial:
FKM
Membrane:
PTFE auf NBR-Träger
Filterfeinheit:
50 µm
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Kondensatablass:
Handablassventil
Durchfluss:
3000 l/min
Regelbereich min.:
1 bar
Regelbereich max.:
15 bar
A:
109,0 mm
B:
246,0 mm
C:
121,0 mm
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 8 bar, P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckab
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: riegler filterregler g1/2, filter, regler, filterdruckregler 1/2", Druckluftfilterregler, Filterelemente, Wartungsgeräte, Edelstahl-Wartungsgeräte, Edelstahl-Filterregler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 549,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,83*
€ 778,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,67*
€ 760,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,50*
€ 714,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,53*
€ 689,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,83*
€ 654,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
576/1
ab € 41,89*
Zubehör
Riegler
576/3
ab € 41,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.