Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwurfmutter M12x1,0, Rohr-Außen-Ø 8 mm, SW1 14, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-112241
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     V 403
EAN/GTIN:
     4047322167956
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Zinkrohr
Überwurfmutter
überwurfmutter riegler m12x1
zinkrohr
Überwurfmutter, M12x1,0, Rohr-Außen-Ø 8 mm, PN max. 100 bar, SW1 14, Stahl verzinktÜberwurfmutter, sehr leichte Ausführung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt (DIN 2353)
Gewinde:
M12x1,0
Rohr-Außen-Ø:
8 mm
L1:
12,0 mm
SW 1:
14 mm
PN:
100 bar
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: überwurfmutter m12, Muttern, Klemmringverschraubungen (Stahl), Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.