| | | | | | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Überwurfmutter, M12x1,0, für Schlauch 8/6 mm, SW 14, ES 1.4404 (8 Angebote) Überwurfmutter, M12x1,0, für Schlauch 8/6 mm, SW 14, Druckbereich max. 25 bar, Temperatur -40 °C bis 200 °C, Edelstahl 1.4404Ohne Dichtungen. Für den Einsatz bei aggressiven Medien und bei hohen Te... |
|
ab € 2,78* pro Stück |
| |
Überwurfmutter, M12x1,0, für Schlauch 8/6 mm, SW 14, MS vern. (8 Angebote) Überwurfmutter, M12x1,0, für Schlauch 8/6 mm, SW 14, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt |
|
ab € 0,29* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,29* pro Stück |
| |
Überwurfmutter M12x1,5, Rohr-Außen-Ø 6 mm, SW1 14, Stahl verzinkt (9 Angebote) Überwurfmutter, M12x1,5, Rohr-Außen-Ø 6 mm, PN max. 315 bar, SW1 14, Stahl verzinktÜberwurfmutter, leichte Ausführung |
|
ab € 0,19* pro Stück |
| |
Überwurfmutter M12x1,0, Rohr-Außen-Ø 8 mm, SW1 14, Stahl verzinkt (8 Angebote) Überwurfmutter, M12x1,0, Rohr-Außen-Ø 8 mm, PN max. 100 bar, SW1 14, Stahl verzinktÜberwurfmutter, sehr leichte Ausführung |
|
ab € 0,19* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,95* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,35* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,64* pro Stück |
| |
Überwurfmutter, M12x1,0, Rohr-Außen-Ø 8 mm, Messing vernickelt (7 Angebote) Überwurfmutter, M12x1,0, Rohr-Außen-Ø 8 mm, Betriebsdruck max. 60 bar, Temperatur max 150 °C, Messing vernickelt |
|
ab € 0,34* pro Stück |
|
|
| | | |