Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/3-Wegeventil, pneumatisch, G 1/4, Mitte entlüftet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-106512
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     516.502
EAN/GTIN:
     4047322097291
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/3 Wegeventil
Pneumatisches Wegeventil
Wege-Ventil
5/3-Wegeventil, pneumatisch, G 1/4, Mitte entlüftet, Betriebsdr. 2,5 bis 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °C, Alu
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
2,5 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Durchflusswertmessung 1:
Durchfluss bei 6 bar und Δp 0,5 bar
Durchflusswertmessung 2:
Durchfluss bei 6 bar und Δp 1,0 bar
Anschluss:
G 1/4
Funktion:
5/3
Betätigung:
Mitte entlüftet
Durchfluss 1:
750 Nl/min
Durchfluss 2:
1100 Nl/min
DN:
7,5
Symbol:
30
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil g1/8, 3/2 wegeventil, riegler 3/2 wegeventil, 5/3-Wegeventil, Wegeventil 5/3, pneumatische Ventile, pneumatische Wegeventile
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
518.120-14
ab € 9,81*
Zubehör
Riegler
518.30-14
ab € 8,92*
Zubehör
Riegler
518.60-14
ab € 8,89*
Zubehör
Riegler
520.10-14
ab € 115,77*
Zubehör
Riegler
520.02-14
ab € 28,56*
Zubehör
Riegler
520.03-14
ab € 34,41*
Zubehör
Riegler
520.04-14
ab € 41,48*
Zubehör
Riegler
520.05-14
ab € 49,55*
Zubehör
Riegler
520.06-14
ab € 56,47*
Zubehör
Riegler
520.07-14
ab € 64,66*
Zubehör
Riegler
520.08-14
ab € 76,42*
Zubehör
Riegler
520.09-14
ab € 92,71*
Zubehör
Riegler
519.02-14
ab € 8,68*
Zubehör
Riegler
519.03-14
ab € 11,72*
Zubehör
Riegler
519.04-14
ab € 13,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.