| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-106609 Herst.-Nr.: 518.30-14 EAN/GTIN: 4047322098007 |
| | |
|
| | |
| Versorgungsleiste für die Wegeventile, Haltewinkelsatz, Höhe 30,0 mm, für Ventile Anschluss G 1/4Einfaches und schnelles Montagesystem zur Anreihung von Steuerventilen der obigen Typen.Benötigt werden ein Haltewinkelsatz und eine Leiste.Nicht für die Wegeventile in der Robustausführung sowie Typ 3A, 4A, 3V, 4V passend. Weitere Informationen: | | Beschreibung: | Haltewinkelsatz, Höhe 30,0 mm | für Ventile Anschluss: | G 1/4 | Material: | Stahl | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagewinkel Wartungsgeräte Pneumatik, Wartungsgeräte-Halterbausatz, Ventilversorgungsleiste, Versorgungsleiste Pneumatik, Versorgungsleiste Wegeventil, Wegeventilversorgungsleiste, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 2" wegeventil, wege ventil, riegler wegeventil, Haltewinkelsatz, Haltewinkelsatz für Wegeventile |
| | |
| |