Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenlager CETOP, für ISO15552 und ISO21287, Ø40, mit 4 Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-106138
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     437.24-M
EAN/GTIN:
     4047322088497
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
riegler kompaktzylinder
Gegenlager CETOP, für ISO 15552 und ISO 21287, Ø40, mit 4 Schrauben
Weitere Informationen:
für Zylinder:
ISO 15552, ISO 21287
passend für Kolben-Ø:
40 mm
Ausführung:
mit 4 Schrauben
Material:
Aluminium
Norm:
nach CETOP
Artikelbezeichnung:
Gegenlager
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, Befestigungsmaterial
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.