Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkugelhahn, pneumat. Stellantrieb, einfachwirkend, Rp 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103591
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     351.522
EAN/GTIN:
     4047322078931
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn, pneumatischer Stellantrieb, einfachwirkend, Betriebstemp. -20 °C bis 150 °C, Rp 1, DN 25, PN max. 100 barEdelstahlkugelhahn mit pneumatischem Stellantrieb. Pneumatischer Doppelkolbenschwenkantrieb, Doppelschwingenprinzip.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Material Antrieb:
Aluminium eloxiert
Material Kugelhahn:
Edelstahl 1.4401/1.4301/1.4310/1.4408, mit ISO-Flansch
Dichtmaterial Kugelhahn:
PTFE / FKM
Dichtmaterial Antrieb:
NBR
Steuerdruck max.:
5,6 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
80 °C
Drehwinkel:
90 °
Ventiladapter:
serienmäßig vorhanden
Gewinde:
Rp 1
DN:
25
Ausführung:
einfachwirkend - federschließend
B:
167,0 mm
L:
85,0 mm
A:
240,0 mm
PN:
100 bar
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, edelstahlkugelhahn dn 25 pn100, edelstahl kugelhahn, edelstahl-kugelhahn dn25, Absperrhähne, Druckluftbetätigte Kugelhähne, Kugelhähne mit pneumatischem Antrieb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,69*
€ 301,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,11*
€ 300,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,86*
€ 296,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,99*
€ 285,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,66*
€ 251,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ELRAIS
ab € 141,42*
Zubehör
Riegler
ELRAISEx
ab € 312,74*
Zubehör
Riegler
ELRAMS
ab € 76,17*
Zubehör
Riegler
ELRPISEx
ab € 114,00*
Zubehör
Riegler
ELRPIS
ab € 181,27*
Zubehör
Riegler
ELRPMS
ab € 45,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.