| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-117198 Herst.-Nr.: ELRAISEx EAN/GTIN: 4047322719940 |
| | |
|
| | |
| Endlagen-Rückmeldung Alu, 3D-Anzeige, Induktivsensor ATEX, NAMUR Öffner (NC), 8,2V DC, 1-3 mA, Umgebungstemp. -25 °C bis 70 °CRobustes, kompaktes Signalgerät mit Aluminiumgehäuse- Aufbau auf Antriebsbohrbild 80x30mm oder 130x30mm - Montagebrücke höhenverstellbar für Antriebswellenhöhe 20/30/40/50mm - mit weit sichtbarer 3D Stellungsanzeige - leicht einstellbare, selbst arretierende Schaltnocke Weitere Informationen: | | Spannungsbereich: | 8,2V DC | Umgebungstemperatur min.: | -25 °C | Umgebungstemperatur max.: | 70 °C | Gehäuse: | Aluminium | Schaltfunktion: | Induktiv (NAMUR NO/NC) | Schutzart: | IP 66/67, gem. DIN EN 60529 | Kabelverschraubung: | M20x1,5 | Nenn-Schaltleistung: | <= 1,0mA / >=2,1mA | Beschreibung: | NJ2 -Induktivschalter 4-fach | Ausführung: | mit Induktivschalter ATEX-Ausführung | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |