Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingkugelhahn, pneumat. Stellantrieb federöffnend, Rp 2 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103547
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     350.416
EAN/GTIN:
     4047322076296
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
2-Wege-Messingkugelhahn, pneumat. Stellantrieb federöffnend, MS vern., Betriebstemp. max. 70 °C, Rp 2 1/2, DN 65, PN max. 25 bar2-Wege-Hahn, voller Durchgang.Pneumatischer Schwenkantrieb in doppelt- oder einfachwirkender Ausführung und integriertem Stellungsanzeiger.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Material Antrieb:
Aluminium eloxiert
Material Kugelhahn:
Messing vernickelt, mit ISO-Flanschplatte
Dichtmaterial Kugelhahn:
PTFE / FKM
Dichtmaterial Antrieb:
NBR
Drehwinkel:
90 °
Ventiladapter:
serienmäßig vorhanden
Gewinde:
Rp 2 1/2
DN:
65
Ausführung:
einfachwirkend - federöffnend
B:
230,0 mm
L:
155,0 mm
A:
209,0 mm
D:
57,0 mm
SW:
83 mm
PN:
25 bar
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 351,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,40*
€ 480,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,60*
€ 475,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,85*
€ 459,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,50*
€ 446,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,61*
€ 418,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ELRAIS
ab € 141,40*
Zubehör
Riegler
ELRAISEx
ab € 315,51*
Zubehör
Riegler
ELRAMS
ab € 76,25*
Zubehör
Riegler
ELRPISEx
ab € 114,60*
Zubehör
Riegler
ELRPIS
ab € 182,30*
Zubehör
Riegler
ELRPMS
ab € 45,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.