| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-101650 Herst.-Nr.: PV 2920 EAN/GTIN: 4047322163590 |
| | |
|
| | |
| Steckerverstärker 24 V DC, für Proportional-Regelventil »posiflow«, G 1/4 und G 3/8, Temperaturbereich -10 °C bis 75 °CZur Umwandlung des Einheitssignals 0 - 10 V, 0 - 20 mA oder 4 - 20 mA (einstellbar) in eineneingeprägten Strom (0 - 1 A). Der eingeprägte Strom ist pulsbreitenmoduliert und sorgt für einehysteresearme und temperaturstabile Ansteuerung.Mit einstellbarer Zeitrampe (EIN/AUS, einstellbar von 0,1 bis 3 Sek.).Der minimale und maximale Versorgungsstrom für die Spule ist in Abhängigkeit von denRegelsignalen einstellbar. Weitere Informationen: | | Gehäuse: | PA | für Geräte: | G 1/4, G 3/8 | Temperaturbereich min.: | -10 °C | Temperaturbereich max.: | 75 °C | Betriebsspannung: | 24 V DC | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |