Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterregler »Standard«, mit Polycarbonatbehälter, BG 3, G 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100925
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     678.41 K-HA
EAN/GTIN:
     4047322338127
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Filterregler »Standard« mit PC-Behälter und Mano., 5 µm, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 bar, Ablassventil: HAVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Kombination mit einem Zentrifugalabscheider.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2
BG:
3
Eingangsdruck max.:
16 bar
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Dichtmaterial:
NBR
Durchfluss:
3000 l/min
Regelbereich min.:
0,5 bar
Regelbereich max.:
10 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
16 bar
Kondensatablass:
halbautomatisch
DN:
14
Gehäuse:
Zink-Druckguss, silber lackiert
Filterfeinheit:
5 µm
Behälter:
Polycarbonatbehälter
A:
82,0 mm
C:
130,0 mm
D:
169,4 mm
F:
83,0 mm
Serie:
Standard
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 8 bar, P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckab
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: riegler filterregler g1/2, filter, regler, filterdruckregler 1/2", Druckluftfilterregler, Wartungsgeräte, Filterregler mit PC-Behälter, Filterregler mit Manometer, Standard Filterregler, Filterregler Standard, Filterregler in Standard-Ausführung
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 7 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
75/2
ab € 3,05*
Zubehör
Riegler
650/12
ab € 15,31*
Zubehör
Riegler
74/1
ab € 1,45*
Zubehör
Riegler
650/2-HA
ab € 10,69*
Zubehör
Riegler
SK 03
ab € 13,91*
Zubehör
Riegler
65/0-N
ab € 32,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.