Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterregler »variobloc« mit PC-Behälter, BG 2, G 3/4, 0,5-10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100660
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     VFR 53
EAN/GTIN:
     4047322168700
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Filterregler »variobloc« mit Polycarbonatbehälter und Manometer, BG 2, G 3/4, PE max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 barVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Kombination mit einem Zentrifugalabscheider.Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.Bewährte Serie in modernem Industriedesign, die sich durch einfaches Handling, bequeme Verblockungsmöglichkeit durch neuartige Verbindungsmodule und hervorragende Durchflusswerte auszeichnet.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/4
BG:
2
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Dichtmaterial:
NBR
Membrane:
NBR
Filterfeinheit:
40 µm
Mediumstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Federhaube:
POM
Kondensatablass:
manuell
Regelbereich min.:
0,5 bar
Regelbereich max.:
10 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
10 bar
Durchfluss:
6500 l/min
Eingangsdruck max.:
16 bar
Behälter:
Polycarbonatbehälter
A:
70,0 mm
B:
273,0 mm
C:
98,0 mm
Serie:
variobloc
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6 bar und Drucka
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: filterregler riegler 05-10bar, filter, regler, filterdruckregler 3/4", Druckluftfilterregler, Variobloc-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, Filterregler mit Polycarbonatbehälter, Filter mit Manometer, variobloc
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
VZ 562
ab € 46,11*
Zubehör
Riegler
VZ 552
ab € 31,71*
Zubehör
Riegler
VZ 502
ab € 10,96*
Zubehör
Riegler
VZ 512
ab € 25,82*
Zubehör
Riegler
VZ 532
ab € 9,58*
Zubehör
Riegler
65/0-N
ab € 32,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.