Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterregler »multifix«, PC-Behälter, BG 3, G 3/4, 0,5-10 bar, HA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100482
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     C 34-K 10-HA
EAN/GTIN:
     4047322345125
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Filter Druckminderer
Filterregler »multifix« mit PC-Behälter und Mano., 5 µm, BG 3, G 3/4, PE max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 bar, Ablassventil: HAVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Kombination mit einem Zentrifugalabscheider.Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/4
BG:
3
Eingangsdruck max.:
16 bar
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Dichtmaterial:
NBR
Federhaube:
POM-Messing
Kondensatablass:
halbautomatisch
Durchfluss:
6700 l/min
Regelbereich min.:
0,5 bar
Regelbereich max.:
10 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
16 bar
DN:
20
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Filterfeinheit:
5 µm
Behälter:
Polycarbonatbehälter
A:
68,8 mm
B:
246,3 mm
C:
99,0 mm
D:
147,3 mm
Serie:
multifix
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druc
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Filterdruckminderer, Filter-Regler, Filterdruckregler, Filterregler, Filterregulator, riegler druckminderer 0,5-10bar, druckminderer riegler, druckminderer, Druckluftfilterregler, Kondensatabscheider, Multifix-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, Filterregler mit PC-Behälter, Filterregler mit Manometer, mulitfix
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 33
ab € 3,23*
Zubehör
Riegler
MV 50
ab € 3,35*
Zubehör
Riegler
KP 33 Z
ab € 1,68*
Zubehör
Riegler
KP 33
ab € 1,29*
Zubehör
Riegler
MS 33 FS
ab € 23,15*
Zubehör
Riegler
MS 33 FS-A
ab € 48,93*
Zubehör
Riegler
KS 33 F-HA
ab € 9,47*
Zubehör
Riegler
KS 33 F-A
ab € 30,58*
Zubehör
Riegler
R 33-55
ab € 1,21*
Zubehör
Riegler
SK 33
ab € 7,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.