Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterregler »FUTURA«, PC, SK, Mano, BG 2, G 3/8, 0,5-8 bar, HA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100120
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FU 813
EAN/GTIN:
     4047322214520
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Filterregler »FUTURA« mit PC-Behälter, Schutzkorb u. Mano., 5 µm, BG 2, G 3/8, PE 1,5 - 16 bar, Regelbereich 0,5-8 bar, Ablass HAFilterregler in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten.Arretierbarer und abschließbarer Regelknopf.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/8
BG:
2
Eingangsdruck min.:
1,5 bar
Eingangsdruck max.:
16 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Gehäuse:
PA66 GF60
Anschlussgewinde:
Werkstoff Zink-Druckguss
Dichtmaterial:
NBR
Membrane:
NBR
Filterelement:
Cellpor (PE)
Filterfeinheit:
5 µm
Durchfluss:
4500 l/min
Kondensatablass:
halbautomatisch
Regelbereich min.:
0,5 bar
Regelbereich max.:
8 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
10 bar
Behälter:
Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb
A:
63,0 mm
B:
257,0 mm
C:
110,0 mm
Serie:
FUTURA
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druc
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: filterdruckregler 3/8", filter, regler, riegler filterdruckregler, Druckluftfilterregler, Filterelemente, FUTURA-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, FUTURA, Filter, Filterregler Futura, Filterregler mit PC-Behälter, Filterregler mit Schutzkorb, Filterregler mit Manometer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,832*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,162*
€ 1,38278
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,072*
€ 1,27568
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,042*
€ 1,23998
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,992*
€ 1,18048
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,832*
€ 0,99008
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 852
ab € 6,84*
Zubehör
Riegler
H 853
ab € 7,00*
Zubehör
Riegler
MF 12
ab € 25,36*
Zubehör
Riegler
MF 12-A
ab € 47,35*
Zubehör
Riegler
MF 12-NC-A
ab € 50,43*
Zubehör
Riegler
BSF 12-NC-A
ab € 38,34*
Zubehör
Riegler
BSF 12
ab € 6,89*
Zubehör
Riegler
BSF 12-A
ab € 28,71*
Zubehör
Riegler
FU 33-55
ab € 1,20*
Zubehör
Riegler
SS 32
ab € 29,08*
Zubehör
Riegler
KP 200
ab € 1,75*
Zubehör
Riegler
WK 102
ab € 3,43*
Zubehör
Riegler
WK 102-12
ab € 28,14*
Zubehör
Riegler
WK 102-34
ab € 28,10*
Zubehör
Riegler
WK 102-38
ab € 28,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.