Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Pack, Spannung 14 V, Kapazität 3 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-92604170020
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     92604170020
EAN/GTIN:
     4014586882727
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku
Li-Ion mit Ladestandsanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
Weitere Informationen:
TariffNo:
85076000
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.39 m
PackagingWidth:
0.31 m
PackagingHeight:
0.135 m
GrossWeight:
0.472 kg
CountryOfOrigin:
KR
Spannung:
14.4 V
Kapazität:
2.5 Ah
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,32*
€ 109,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,55*
€ 94,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.