Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblätter, Korn 60, VE 50 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     1498-12244-63728010016
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63728010016
EAN/GTIN:
     4014586184524
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
gelocht, Ø 150 mm, mit Klettenschnellbefestigung Einsatzgebiet: Metall, Auto-Rohkarossen, Lötstellen, Schweißstellen, GFK. Qualität: Hochleistungs-Schleiftuch, vollkunstharzgebunden, Korund. Eigenschaft: sehr stabil, hohe Abtragsleistung.
Weitere Informationen:
TariffNo:
68051000
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.155 m
PackagingWidth:
0.155 m
PackagingHeight:
0.085 m
GrossWeight:
0.957 kg
CountryOfOrigin:
AT
Korn:
60
VE:
50 St
AAA029f001:
60
AAA032f001:
150 mm
EAC340f001:
Nein
EAC341f001:
Ja
EAC352f001:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 92,53*
€ 113,04*
3 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 92,84*
€ 113,58*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 93,69*
€ 116,12*
4 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 97,60*
€ 120,23*
6 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 104,17*
€ 128,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 113,04*
€ 134,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,72*
€ 129,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,98*
€ 123,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,53*
€ 110,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 226,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.