Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fein Schleifblatt gelocht D150 K60 VE50 #63728010016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-12213-D44-63728010016
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63728010016
EAN/GTIN:
     4014586184524
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
gelocht, Ø 150 mm, mit Klettenschnellbefestigung Einsatzgebiet: Metall, Auto-Rohkarossen, Lötstellen, Schweißstellen, GFK. Qualität: Hochleistungs-Schleiftuch, vollkunstharzgebunden, Korund. Eigenschaft: sehr stabil, hohe Abtragsleistung. VE 50 St|Korn 60
Weitere Informationen:
Logistikdaten:
Brutto Gewicht 957,00 g | Netto Gewicht 957,00 g | Volumen 2.042,13 cm³ | Länge 155,00 mm | Breite 155,00 mm | Höhe 85,00 mm
Breite:
155 mm
Länge:
155 mm
Höhe:
85 mm
Gewicht:
957 g
Herkunftsland:
AT
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,73*
€ 114,11*
5 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 92,71*
€ 114,73*
6 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 92,65*
€ 115,30*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 93,82*
€ 116,42*
Lager 6922
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 103,74*
€ 128,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,10*
€ 152,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,44*
€ 151,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,79*
€ 144,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,67*
€ 140,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,74*
€ 123,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.