Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierschwamm, Ø 195 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63723034010
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63723034010
EAN/GTIN:
     4014586304960
Suchbegriffe:
Haftpolierschwamm
Klettschwamm
Polierschwamm
fein polierschwamm
Ø 195 mm für Schleifteller Ø 170 mm 6 38 06 187 01 0 M14 mit Klettenhaftsystem. Empfohlene Arbeitsdrehzahl 500 - 1 000 U/min.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84661020
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.25 m
PackagingWidth:
0.19 m
PackagingHeight:
0.03 m
GrossWeight:
0.0622 kg
CountryOfOrigin:
DE
Ø:
195 mm
Weitere Suchbegriffe: haftpolierschwamm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 60 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.