| |
|
| Artikel-Nr.: C6903-310441 Herst.-Nr.: 310441 EAN/GTIN: 4024941205221 |
| | |
|
| | |
| Kupplung QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-GRIP Verschraubung 16A 4p (3P+PE) 690V (600 bis 690V) 5h IP44, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: schwarz RAL 9005, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt, Kabeleinführung: Verschraubung, Gerätefarbe: Klappdeckel schwarz RAL 9005 Weitere Informationen: | | Militärausführung: | false | Kennfarbe: | schwarz | Werkstoff: | Kunststoff | Schutzart (IP): | IP44 | Steckrichtung: | gerade | Uhrzeit-Stellung: | 5 h | RAL-Nummer: | 9005 | Spannung nach EN 60309-2: | 600-690 V (50+60 Hz) schwarz | Anschlusstechnik: | schraublose Klemme | Polzahl: | 4 | Kabeleinführung: | Verschraubung | IEC-Stromstärke: | 16 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |