| |
|
| Artikel-Nr.: C6903-210628 Herst.-Nr.: 210628 EAN/GTIN: 4024941145367 |
| | |
|
| | |
| Stecker QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-GRIP Verschraubung 16A 4p (3P+PE) 690V (600 bis 690V) 5h IP44, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: schwarz RAL 9005, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen, Kabeleinführung: Verschraubung, Gerätefarbe: Kragen schwarz RAL 9005, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gehäusehaube schwarz RAL 9005 Weitere Informationen: | | Spannung nach EN 60309-2: | 600-690 V (50+60 Hz) schwarz | Schutzart (IP): | IP44 | Uhrzeit-Stellung: | 5 h | Militärausführung: | false | Polzahl: | 4 | IEC-Stromstärke: | 16 A | Kabeleinführung: | Verschraubung | Phasenwender: | false | Steckrichtung: | gerade | Anschlusstechnik: | schraublose Klemme | Kennfarbe: | schwarz | Werkstoff: | Kunststoff | RAL-Nummer: | 9005 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEEform-Stecker, CEEtypStecker, Stecker, Stecker CEE |
| | |
| |