| |
|
| Artikel-Nr.: C688-80D2951 Herst.-Nr.: 80D2951 EAN/GTIN: 734646052467 |
| |
|
| | |
| Lexmark Inkjet Kartusche Kombipack, Nr.32+33 Farbe/Schwarz, Ref.Nr.0080D2951 Die schwarze Tintenpatronen Nr. 32 und Nr. 33 eignen sich für Benutzer, die gelegentlich drucken oder die ihre Druckkassetten je nach Art der durchgeführten Druckaufträge wählen möchten. Diese Tintenpatronen bietet Benutzern genau die Kapazität und Ergiebigkeit, die sie für ihre gelegentlichen Druckbedürfnisse benötigen. Produktmerkmale: - Druckerpatrone
- Tintenstrahl
- Schwarz, Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | Home Copier Plus ; P 4000 Series; P 4250; P 4300 Series; P 4310; P 4330; P 4350; P 4360; P 6200 Series; P 6210; P 6220; P 6230; P 6240; P 6250; P 6260; P 6270; P 6280; P 6290; P 6300 Series; P 6350; P 6356; P 900 Series; P 910; P 910 Series; P 915; X 3300 Series; X 3310; X 3315; X 3330; X 3340; X 3350; X 3370; X 3380; X 5200 Series; X 5210; X 5250; X 5260; X 5270; X 5410; X 5430; X 5435; X 5450; X 5470; X 5470 Business Edition; X 7100 Series; X 7170; X 7300 Series; X 7310; X 7350; X 7350 Business Edition; X 8300 Series; X 8310; X 8350; X 8350 Business Edition; Z 805; Z 810; Z 810 Series; Z 812; Z 815; Z 816; Z 817; Z 818; Z 819 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Lexmark, Inkjet-Patrone Lexmark, Lexmark Druckerpatrone, Lexmark Tinte, Tinte Lexmark, Tintenstrahlpatrone Lexmark, Druckerpatrone für Lexmark, Inkjet-Patrone für Lexmark, Tintenstrahlpatrone für Lexmark, druckerpatrone lexmark schwarz, druckerpatrone lexmark, lexmark druckerpatrone schwarz, Druckerzubehör, Inkjet-Patronen, Original-Patronen, Tinte, inkjet, kartusche, druckerpartone, druckerpatronen, druckpatrone, druckpatronen, inkjetkartusche |
| | |
| |