Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CS923, CX92x Tonerkassette Gelb mit hoher Kapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark CS923, CX92x Tonerkassette Gelb mit hoher Kapazität Bild 1
Lexmark CS923, CX92x Tonerkassette Gelb mit hoher Kapazität Bild 1
Artikel-Nr.:
     C688-76C0HY0
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     76C0HY0
EAN/GTIN:
     734646635097
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Lexmark CS923, CX92x Tonerkassette Gelb mit hoher Kapazität

Original Verbrauchsmaterialien von Lexmark für echte Lexmark Qualität.

Leistungsmerkmale

  • Farblaser
  • Reichweite: 34.000
  • Allgemeine Daten

    • Teilenr.: 76C0HY0
    • Drucktechnologie: Farblaser
    • Reichweite: 34000
    • Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
    • Durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung Farbe (CMY) im Simplex-Modus: Up to 34,000 standard pages Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798.
    • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 80 x 80 x 490 mm
    • Gewicht verpackt: 0.79 kg

Kompatible Geräte:
Lexmark:
CS 923 de; CX 921 de; CX 922 de; CX 923 dte; CX 923 dxe; CX 924 dte; CX 924 dxe; CX 924 ndte
... > Lexmark > Toner > Toner
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,40*
€ 309,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,98*
€ 304,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,07*
€ 289,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,88*
€ 284,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,27*
€ 277,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
76C0PV0
ab € 294,59*
Ähnlich
Lexmark
76C0PK0
ab € 103,87*
Ähnlich
Lexmark
54G0W00
ab € 41,05*
Ähnlich
Lexmark
76C0HC0
ab € 222,91*
Ähnlich
Lexmark
76C0HM0
ab € 232,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.