| |
|
| Artikel-Nr.: C688-70C0Z50 Herst.-Nr.: 70C0Z50 EAN/GTIN: 734646436519 |
| |
|
| | |
| Lexmark 700Z5 Belichtungskit Schwarz und Farbe (ca. Konstant hohe Bildqualität. Zuverlässig über die gesamte Lebensdauer. Überragende Nachhaltigkeit. Innovatives "schüttelfreies" Drucksystem. Leistungsmerkmale - Color Laser
- Reichweite: 40.000
Allgemeine Daten - Teilenr.: 70C0Z50
- Drucktechnologie: Color Laser
- Reichweite: 40000
- Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
- Abmessungen Verpackung (H x B x T): 390 x 400 x 500 mm
- Gewicht verpackt: 6.1 kg
Technische Daten Elektrik und Betrieb
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | C 2132; CS 310 dn; CS 310 n; CS 317 dn; CS 410 dn; CS 410 dtn; CS 410 n; CS 417 dn; CS 510 de; CS 510 dte; CS 517 de; CX 310 dn; CX 310 n; CX 317 dn; CX 410 de; CX 410 dte; CX 410 e; CX 417 de; CX 510 de; CX 510 dhe; CX 510 dthe; CX 517 de; XC 2100 Series; XC 2130; XC 2132 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Lexmark, Entwicklereinheit Lexmark, Fotoeinheit Lexmark, Fotoleiter Lexmark, Photoleiter Lexmark, Trommeleinheit Lexmark, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Transfereinheit, lexmark bildtrommel, bildtrommel, lasertoner lexmark schwarz, Lexmark, Drucker, Zubehör, Druckerzubehör, Option |
| | |
| |