Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark A4-Laserdrucker Farbe CS728de + 4 Jahre Garantie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark A4-Laserdrucker Farbe CS728de + 4 Jahre Garantie Bild 1
Lexmark A4-Laserdrucker Farbe CS728de + 4 Jahre Garantie Bild 1
Blauer Engel
4 Jahre Garantie
Artikel-Nr.:
     C688-40CC036
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     40CC036
EAN/GTIN:
     734646643900
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Jetzt 4 Jahre Garantie sichern

Geräte, die Ihre Erwartungen übertreffen
Die breite Palette an Lexmark Farb- und monochromen Druckern sowie MFPs bietet Anwendern in kleinen Arbeitsgruppen ein bisher unerreichtes Maß an Qualität und Zuverlässigkeit. Unsere Geräte zeichnen sich durch höchste Leistung, schnelles Drucken, professionelle Ausgabequalität, flexible Papierhandhabung sowie integrierte Sicherheitsfunktionen aus. Zusätzlich zu allen üblichen Vorzügen der Lexmark Geräte bieten wir Ihnen jetzt eine Produktreihe mit 4-jähriger Garantie!

Sie müssen diese Garantieverlängerung lediglich innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf aktivieren.

Mehr unter: 4 Jahre Garantie
Teilnahmebedingungen: Angebotsbedingungen

Lexmark A4-Laserdrucker Farbe CS728de

Der CS728de Farb-Laserdrucker von Lexmark bewältigt bis zu 47 Seiten/Min und verfügt über einen e-Task-Farb-Touchscreen, eine Tastatur und Gigabit-Netzwerkunterstützung.

Leistungsmerkmale

  • Farblaser
  • Duplex: Integriertes Duplex
  • Druckgeschwindigkeit: 47 Seiten/Minute
  • Empfohlenes monatliches Seitenvolumen: 2000 - 20000 Seiten

Lieferumfang

  • Farb-Tonerkassetten (Starter) für 3.000 Seiten (CMY)
  • Tonerkassette Schwarz (Starter) für bis zu 7.000 Seiten
  • Netzkabel
  • Software- und Dokumentations-CD
  • Rückgabe-Belichtungseinheit für bis zu 150.000 Seiten
  • Informationen zum Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm
  • Beschränkte Gewährleistung/Garantie

Allgemeine Daten

  • Teilenr.: 40CC036
  • Drucktechnologie: Farblaser
  • Funktion: Farbdruck
  • Größe der Arbeitsgruppe: Mittelgroße bis große Arbeitsgruppe
  • Display: Lexmark e-Task Farb-Touchscreen (10,9 cm)
  • Unterstützte Medienformate: A6, Oficio, 7 3/4 Umschlag, 9 Umschlag, JIS-B5, A4, Legal, A5, Brief, B5 Umschlag, Erklärung, C5 Umschlag, Exekutive, Universal, DL Umschlag, Folio, 10 Umschlag
  • Papierhandhabung Standard: 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, Integriertes Duplex, 300-Blatt-Ablage, 550-Blatt-Eingabe
  • Standard-Schnittstellen: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Spezifikation Hi-Speed zertifizierter Port (Typ A), Hi-Speed USB-Port an der Geräterückseite, kompatibel mit USB 2.0 (Typ A), USB 2.0 Spezifikation Hi-Speed zertifiziert (Typ B), Ein interner Kartensteckplatz
  • Abmessungen (H x B x T): 417 x 475 x 499 mm
  • Gewicht: 36.3 kg
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 568 x 643 x 738 mm
  • Gewicht verpackt: 41.9 kg

Technische Daten

Drucken
  • Druckgeschwindigkeit: Schwarz: 47 Seiten/Minute1 (DIN A4)
  • 47 Seiten/Minute
  • Druckgeschwindigkeit Duplex: Bis zu:
  • Schwarz: 38 Seiten/Minute (DIN A4)
  • Zeit bis Druckbeginn: Schwarz: 5.0 Sekunden
  • Farbe: 5.5 Sekunden
  • Druckauflösung: Schwarz: 1200 x 1200 dpi, 4.800 CQ-Farbqualität
  • Farbe: 4.800 CQ-Farbqualität, 1.200 x 1.200 dpi
  • Duplex: Integriertes Duplex
  • Bedruckbarer Bereich: 4.2 Millimeter vom oberen, unteren, rechten und linken Rand (Druckbereich innerhalb)
Papierhandhabung
  • Unterstützte Medien: Vinyl-Etiketten, Banner-Papier, Papieretiketten, Kartenvorrat, Normales Papier, Umschläge, Weitere Informationen finden Sie im Card Stock & Label Guide.
  • Finishing-Optionen: Nein
  • Anzahl der Papierzuführungen: 2
  • maximal: 5
  • Kapazität der Papiereingabe: Standard: 650 Blatt
  • Maximal: 2300 Blatt650 Blatt
  • Kapazität der Papierablage: Bis zu:
  • Standard: 300 BlattMaximal: 300 Blatt
  • Papiergewicht (Standard-Zuführung) / Unterstützte Papiergewichte (Universal-Zuführung): 60 - 218 g/m²
  • 60 - 218 g/m²
  • Kartongewicht-Obergrenze im integrierten Fach: Deckblätter – 176 g/m² (vertikale Faserrichtung))
  • Etiketten – 163 g/m² (vertikale Faserrichtung))Indexkarton – 199 g/m² (vertikale Faserrichtung))Indexkarton – 199 g/m² (horizontale Faserrichtung))Deckblätter – 216 g/m² (horizontale Faserrichtung))Etiketten – 203 g/m² (horizontale Faserrichtung))
  • Papierhandhabung optional: 550-Blatt-Fach
  • Empfohlenes monatliches Seitenvolumen: 2000 - 20000 Seiten
  • Maximales monatliches Druckvolumen (einmalige mtl. Spitzenauslastung): Bis zu:
  • 150000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung)
  • Größe / Abmessungen ausgeklappt (mm - H x B x T): verlängerte Papierzuführung: not define Abmessungen verpackt in Zoll (H x B x T)
  • not define mm
Patronen/Kassetten und Imaging
  • Kapazität Tonerkassetten: Bis zu:
  • Tonerkassetten Farbe für 10.000 SeitenTonerkassette Schwarz für 13.000 Seiten
  • Geschätzte Kapazität der Belichtungseinheit: Bis zu:
  • 150000 Seiten, basierend auf 3 A4-Seiten pro Druckjob und ca. 5% Seitendeckung
  • Im Lieferumfang enthaltene Tonerkassetten: Starter-Rückgabe-Tonerkassetten Farbe (CMY) für 3.000 Seiten0 , Starter-Rückgabe-Tonerkassette Schwarz für 7.000 Seiten
Hardware
  • Prozessor: Quad Core 1.2 GHz
  • Speicher: Standard: 1024 MB
  • Maximal: 3072 MB
  • Festplatte: Option verfügbar
  • Druckersprachen: Standard:
  • PCL5c Emulation, PCL 6 Emulation, Microsoft XPS (XML-Papierspezifikation), Persönlicher Druckerdatenstrom (PPDS), PostScript 3-Emulation, PDF 1.7 Emulation, Direktes Bild, AirPrint™
  • Schrift- und Symbolarten: 2 PCL-Bitmap-Schriften, 15 Bitmap-Fonts (PPDS), OCR-A, OCR-B skalierbare PCL 5e-Schriften, Weitere Informationen finden Sie in der Technischen Referenz., 165 skalierbare PostScript-Fonts, 84 skalierbare PCL-Schriften, 3 von 9 skalierbaren PCL 5e-Schriften in Narrow, Regular und Wide, 39 skalierbare PPDS-Schriften
  • Farb-Touchscreen: Ja
Konnektivität
  • Front-USB-Anschluss: Ja
  • Ethernet Netzwerk: Ja
  • WLAN: WLAN Option
  • Netzwerkprotokoll-Unterstützung: TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP, UDP
  • Netzwerkdruckmethoden: LPR/LPD, Direkte IP (Port 9100), Ziehen Sie Drucken, Microsoft Web Services WSD, Telnet, Sichere IP (Port 96xx), FTP, TFTP, Erweiterte IP (Port 9400), ThinPrint .print-Integration, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol)
  • Netzwerk-Management-Protokolle: DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, Bonjour, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL6 /TLS), Finger
  • Netzwerksicherheit: IPSec, SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS
  • Optionale Netzwerkanschlüsse: Internal MarkNet N8360 802.11b/g/n WLAN, NFC
Unterstützte Betriebssysteme
  • Unterstützte Microsoft-Windows-Betriebssysteme: Windows 10, Windows Server 2008 x64, Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows Server 2012, Windows RT 8.1, Windows XP x64, Windows RT, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows 8.1 x64, Windows Vista x64, Windows Vista, Windows 7
  • Unterstützte Apple-Betriebssysteme: Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11)
  • Unterstützte Linux-Betriebssysteme: Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, openSUSE 13.1, 13.2, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Fedora 21, 22, openSUSE Tumbleweed, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, PCLinuxOS 2014.12, Linux Mint 2 Debian, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12
  • Citrix MetaFrame: Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0
  • Unterstützte Novell-Betriebssysteme: Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4
  • Unterstützte Unix-Betriebssysteme: Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1
Elektrik und Betrieb
  • ENERGY STAR: Ja
  • ENERGY STAR Typical Electricity Consumption: TEC:
  • 2.3 KW/h pro Woche
  • Geräuschemission im Stand-by-Modus / Geräuschemission: 15 dB(A)
  • 53 dB(A) (Drucken)
  • Geräuschemission beim Duplexdruck: 55 dB(A)
  • Durchschnittlicher Stromverbrauch im Ruhemodus / Durchschnittlicher Stromverbrauch im Energiesparmodus / Durchschnittlicher Stromverbrauch im Modus "Bereit" / Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: 0.3 Watt
  • 2.4 Watt80 Watt680 Watt
  • Spezifizierte Betriebsumgebung: Temperatur: 10 bis 32 ° C (50 bis 90 ° F)
  • Höhe: 0 - 2896 Meter (9.500 Fuß)Luftfeuchtigkeit: 15 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
  • Produkt-Zertifikate: ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, FCC Class B, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT
  • ENERGY STAR: Ja
  • UNSPSC Code: 43212110
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, netzwerkdrucker laser farbe a4, laserdrucker farbe, lexmark laserdrucker, Hardware&Peripherie, Drucker, Laser, laserdrucker, drucken, druker, drukker, druken, drukken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 727,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,69*
€ 961,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,52*
€ 955,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 793,80*
€ 944,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,53*
€ 920,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,21*
€ 865,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
57X9020
ab € 75,91*
Zubehör
Lexmark
57X9801
ab € 54,68*
Zubehör
Lexmark
27X0400
ab € 490,07*
Zubehör
Lexmark
40C2100
ab € 228,10*
Zubehör
Lexmark
75B20K0
ab € 159,07*
Zubehör
Lexmark
75B20C0
ab € 210,59*
Zubehör
Lexmark
75B20Y0
ab € 210,28*
Zubehör
Lexmark
75B20M0
ab € 210,79*
Zubehör
Lexmark
75B0020
ab € 260,73*
Zubehör
Lexmark
75B0040
ab € 262,59*
Zubehör
Lexmark
75B0030
ab € 261,58*
Zubehör
Lexmark
75B0010
ab € 194,97*
Zubehör
Lexmark
74C0ZK0
ab € 64,24*
Zubehör
Lexmark
74C0Z10
ab € 86,27*
Zubehör
Lexmark
74C0Z50
ab € 271,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.