Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark A4-Monochrome Laser MS331dn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark A4-Monochrome Laser MS331dn Bild 1
Lexmark A4-Monochrome Laser MS331dn Bild 1
Lexmark A4-Monochrome Laser MS331dn Bild 2
Lexmark A4-Monochrome Laser MS331dn Bild 3
Artikel-Nr.:
     C688-29S0010
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     29S0010
EAN/GTIN:
     734646695534
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker

Lexmark A4-Monochrome Laser MS331dn

Der MS331dn bietet eine Ausgabeleistung von bis zu 38 Seiten pro Minute, mehrere Anschlussoptionen und ein optionales 550-Blatt-Papierfach in einem leichten, kompakten und schnellen Gerät.

Leistungsmerkmale

  • Monochrome Laser
  • Duplex: Integriertes Duplex
  • Druckgeschwindigkeit: Bis zu 38 Seiten/Minute
  • Empfohlenes monatliches Seitenvolumen: 500 - 5000 Seiten

Lieferumfang

  • Stabilitätsblatt und Sicherheitsblatt oder -broschüre
  • Eingeschränkte Gewährleistung/Garantie
  • Lexmark Laserdrucker MS331dn
  • Rückgabe-Tonerkassette (Starter) für bis zu 1.500 Seiten*
  • Software- und Dokumentations-CD
  • Rückgabe-Belichtungseinheit für bis zu 40.000 Seiten

Allgemeine Daten

  • Teilenr.: 29S0010
  • Drucktechnologie: Monochrome Laser
  • Größe der Arbeitsgruppe: Kleine bis mittelgroße Arbeitsgruppe
  • Display: Zweizeiliges Schwarzweiß-LCD-Display (APA, All Points Addressable)
  • Unterstützte Medienformate: A6, Oficio, 7 3/4 Umschlag, 9 Umschlag, JIS-B5, A4, Legal, A5, Brief, B5 Umschlag, Erklärung, C5 Umschlag, Exekutive, Universal, DL Umschlag, Folio, 10 Umschlag
  • Papierhandhabung Standard: 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, Integriertes Duplex, 150-Blatt-Ablage, Integrierte 250-Blatt-Zuführung
  • Standard-Schnittstellen: USB-Port, kompatibel mit USB 2.0 (Typ B), Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45)
  • Abmessungen (H x B x T): 222 x 368 x 363 mm
  • Gewicht: 9.3 kg
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 280 x 410 x 420 mm
  • Gewicht verpackt: 10.52 kg

Technische Daten

Drucken
  • Druckgeschwindigkeit: Bis zu:
  • Schwarz: 38 Seiten/Minute1 (DIN A4)
  • Druckgeschwindigkeit Duplex: Bis zu:
  • Schwarz: 17 Seiten/Minute1 (DIN A4)
  • Zeit bis Druckbeginn: Schwarz: 6.2 Sekunden
  • Druckauflösung: Schwarz: 2400 Bildqualität, 600 x 600 dpi
  • Duplex: Integriertes Duplex
  • Bedruckbarer Bereich: 5.0 Millimeter vom oberen, unteren, rechten und linken Rand (Druckbereich innerhalb)
Papierhandhabung
  • Unterstützte Medien: Papieretiketten, Kartenvorrat, Normales Papier, Umschläge, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
  • Finishing-Optionen: Nein
  • Anzahl der Papierzuführungen: 2
  • maximal: 3
  • Kapazität der Papiereingabe: Standard: 350 Blatt
  • Maximal: 900 Blatt350 Blatt
  • Kapazität der Papierablage: Bis zu:
  • Standard: 150 BlattMaximal: 150 Blatt
  • Papiergewicht / Unterstützte Papiergewichte: 60 - 120 g/m² (Standard-Zuführung)
  • 60 - 217 g/m² (Universal-Zuführung)
  • Papierhandhabung optional: 550-Blatt-Fach
  • Empfohlenes monatliches Seitenvolumen: 500 - 5000 Seiten
  • Maximales monatliches Druckvolumen: einmalige mtl. Spitzenauslastung):
  • 50000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung)
Patronen/Kassetten und Imaging
  • Kapazität Tonerkassetten: Bis zu:
  • Tonerkassette für 3.000 SeitenTonerkartusche mit hoher Ausbeute 15.000 Seiten
  • Geschätzte Kapazität der Belichtungseinheit: Bis zu:
  • 40000 Seiten, basierend auf 3 A4-Seiten pro Druckjob und ca. 5% Seitendeckung
  • Im Lieferumfang enthaltene Tonerkassetten: Starter-Rückgabe-Tonerkassetten für 1.500 Seiten
Hardware
  • Prozessor: Dual Core, 1.0 GHz
  • Speicher: Standard: 256 MB
  • Maximal: 256 MB
  • Festplatte: Nicht verfügbar
  • Druckersprachen: Standard:
  • PCL5c Emulation, PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulation, PostScript 3-Emulation, PDF 1.7 Emulation, Direktes Bild
  • Schrift- und Symbolarten: 2 PCL-Bitmap-Schriften, OCR-A, OCR-B skalierbare PCL 5e-Schriften, Weitere Informationen finden Sie in der Technischen Referenz., 89 skalierbare Fonts (PostScript 3), 3 von 9 skalierbaren PCL 5e-Schriften in Narrow, Regular und Wide, 89 scalable PCL fonts
  • Farb-Touchscreen: Nein
Konnektivität
  • Front-USB-Anschluss: Nein
  • Ethernet Netzwerk: Ja
  • WLAN: Nein
  • Netzwerkprotokoll-Unterstützung: TCP/IP IPv6, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, TCP/IP IPv4, ICMP, TCP, IGMP, UDP, 802.1x
  • Netzwerkdruckmethoden: LPR/LPD, Microsoft Web Services WSD, FTP, TFTP, Erweiterte IP (Port 9400), IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol)
  • Netzwerk-Management-Protokolle: DHCP, BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL6/TLS), SMTP, Finger
  • Netzwerksicherheit: SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS
Unterstützte Betriebssysteme
  • Unterstützte Microsoft-Windows-Betriebssysteme: Windows Server 2019, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 x64, Windows Server 2016, Windows 8.1 x64, Windows 7
  • Unterstützte Apple-Betriebssysteme: Support is provided through AirPrint and AirScan only
  • Unterstützte Linux-Betriebssysteme: SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3, openSUSE Linux 15, SUSE Linux Enterprise Server 15, Debian 9.4, 9.5, 9.6, Debian GNU/Linux 8.11, Ubuntu 16.04, 18.04 LTS, openSUSE Linux 42.3, Red Hat Enterprise Linux WS 6.10, 7.5, 7.6, Fedora 27, 28, 29
  • Citrix MetaFrame: Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame Presentation Server 4.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0
  • Unterstützte Novell-Betriebssysteme: Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64)
Elektrik und Betrieb
  • ENERGY STAR: Ja
  • ENERGY STAR Typical Electricity Consumption: TEC:
  • 0.45 KW/h pro Woche
  • Geräuschemission im Stand-by-Modus / Geräuschemission: 14 dB(A)
  • 53 dB(A) (Drucken)
  • Geräuschemission beim Duplexdruck: 50 dB(A)
  • Durchschnittlicher Stromverbrauch im Ruhemodus / Durchschnittlicher Stromverbrauch im Energiesparmodus / Durchschnittlicher Stromverbrauch im Modus "Bereit" / Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: 0.1 Watt
  • 0.9 Watt5.5 Watt550 Watt
  • Spezifizierte Betriebsumgebung: Luftfeuchtigkeit: 8 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit
  • Temperatur: 10 bis 32 ° C (50 bis 90 ° F)Höhe: 0 - 2896 Meter (9.500 Fuß)
  • Produkt-Zertifikate: ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, DE-UZ 205, China Green Product (CGP)
  • UNSPSC Code: 43.21.21.05
  • Herkunftsland: China (PRC)
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkdrucker, lexmark monochrom laserdrucker, lexmark laserdrucker, laserdrucker, Hardware&Peripherie, Drucker, Laser, drucken, druker, drukker, druken, drukken
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,29*
€ 258,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,63*
€ 254,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,53*
€ 246,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,00*
€ 241,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,50*
€ 225,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
29S0260
ab € 226,14*
Ähnlich
Lexmark
29S0310
ab € 219,60*
Ähnlich
Lexmark
29S0060
ab € 241,73*
Ähnlich
Lexmark
29S0360
ab € 358,90*
Ähnlich
Lexmark
29S0160
ab € 224,35*
Ähnlich
Lexmark
29S0210
ab € 273,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.